Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 15,9mm;TFE Nat.;longueur 7,6m;Cdt.1 - T62T-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 12.7...114.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627851

Réf. Sonepar

00156062785

Réf. Fournisseur

T62T-Q

Marque

Panduit

diamètre nominal:

15.9 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

12.7...114.3 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PTFE

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-270...180 °C

température de fonctionnement à court terme:

342 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

0.76 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 15,9mm;TFE Naturel; -270°C +180°C;longueur 7,6m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en TFE T62T-Q assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 180 °C. Matériau : TFE. 15,9 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 12,7 mm à 114,3 mm. Coloris : naturel. 15,2m de long.