Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 19,1mm;PA Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1 - T75N-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19.1 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 15.9...127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983410217
Réf. Sonepar
00156041021
Réf. Fournisseur
T75N-C0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
19.1 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
15.9...127 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...65 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
1.02 mm
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,75" (19,1 mm) x 100' (30,48 m), en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.