Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 19,1mm;PE Nat. FR;longueur 30,5m;Cdt.1 - T75FR-CY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal - 19.1 mm 
- modèle - tuyau spiralé 
- couleur - incolore 
- matériau - plastique 
- diamètre du faisceau - 15.9...127 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983107735
Réf. Sonepar
00156310773
Réf. Fournisseur
T75FR-CY
Marque
Panduit
diamètre nominal:
19.1 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
15.9...127 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-20...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
132 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyéthylène T75FR-CY assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. Protection légère, flexible et durable, pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène retardateur de flamme. 19,1 mm de diamètre, plage de faisceaux de 15,9 mm à 127,0 mm. Coloris : naturel. 30,5 m de long.


