Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 19,1mm;PE Nat. FR;longueur 61m;Cdt.1 - T75FR-TY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 19,1mm;PE Nat. FR;longueur 61m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19.1 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 15.9...127 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983107742

Réf. Sonepar

00156310774

Réf. Fournisseur

T75FR-TY

Marque

Panduit

diamètre nominal:

19.1 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

15.9...127 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.65 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exerieur 19,1mm;Polyethylene Naturel flamme retardant;-20°C +50°C;longueur 61m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,75" (19,1 mm) x 250', polyéthylène retardateur de flamme, naturel, conditionnement en vrac.