Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 19,1mm;PE Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1 - T75F-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 19,1mm;PE Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19.1 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 15.9...127 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983706204

Réf. Sonepar

00156070620

Réf. Fournisseur

T75F-C0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

19.1 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

15.9...127 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

1.65 mm

largeur d'hélice:

127 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 19,1mm;Polyethylene noir UV; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en polyéthylène T75F-C0 protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. Protection légère, flexible et durable pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène résistant aux intempéries. 19,1 mm de diamètre, plage de faisceaux de 15,9 mm à 127,0 mm. Noir. 30,5 m de long.