Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 25,4mm;PE Nat.;longueur 30,5m;Cdt.1 - T100F-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 22.2...152.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983705450

Réf. Sonepar

00156070545

Réf. Fournisseur

T100F-C

Marque

Panduit

diamètre nominal:

25.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

22.2...152.4 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 25,4mm;Polyethylene Naturel; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en polyéthylène T100F-C assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 50 °C. En polyéthylène. 25,4 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 22,2 mm à 152,4 mm. Coloris : naturel. 30,5 m de long.