Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 25,4mm;PE Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1 - T100F-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 22.2...152.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983705467
Réf. Sonepar
00156070546
Réf. Fournisseur
T100F-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
22.2...152.4 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
115 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyéthylène T100F-C protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. Protection légère, flexible et durable pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène résistant aux intempéries. 25,4 mm de diamètre, plage de faisceaux de 22,2 mm à 152,4 mm. Noir. 30,5 m de long.