Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 25,4mm;Polypro Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1 - T100P-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 22.2...152.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983320264
Réf. Sonepar
00156332026
Réf. Fournisseur
T100P-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
22.2...152.4 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...115 °C
température de fonctionnement à court terme:
168 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polypropylène T100P-C0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 115 °C. Polypropylène résistant aux intempéries. 25,4 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 22,2 mm à 152,4 mm. Coloris noir. 30,5 m de long.





