Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 25,4mm;TFE Nat.;longueur 3,1m;Cdt.1 - T100T-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 22.2...152.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983699926
Réf. Sonepar
00156069992
Réf. Fournisseur
T100T-X
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
22.2...152.4 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
PTFE
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-270...180 °C
température de fonctionnement à court terme:
342 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.02 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, diamètre extérieur 1" (25,4 mm), TFE, naturel.