Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 3,2mm;PA Nat.;longueur 152,4m;Cdt.1 - T12N-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3.2 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 1.6...12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983705504
Réf. Sonepar
00156070550
Réf. Fournisseur
T12N-D
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
3.2 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
1.6...12.7 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...65 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V2
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.38 mm
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,12" (3,2 mm) x 500' (30,48 m), polyamide 6-6, naturel.