Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 3,2mm;PE Noir FR;longueur 30,5m;Cdt.1 - T12FR-C20Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3.2 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 1.6...12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983107810
Réf. Sonepar
00156310781
Réf. Fournisseur
T12FR-C20Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
3.2 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
1.6...12.7 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.76 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,12" (3,2 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène retardateur de flamme, noir.