Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 4,8mm;PA Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1 - T19N-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 4,8mm;PA Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 4.8 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 3.2...25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627486

Réf. Sonepar

00156062748

Réf. Fournisseur

T19N-C0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

4.8 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

3.2...25.4 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...65 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

0.51 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 4,8mm;PA 6.6 Noir UV; -40°C +65°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,19" (4,8 mm) x 100' (30,48 m), en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.