Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 4,8mm;PE Nat.;longueur 304,8m;Cdt.1 - T19F-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 4.8 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 3.2...25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983627387
Réf. Sonepar
00156362738
Réf. Fournisseur
T19F-M
Marque
Panduit
diamètre nominal:
4.8 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
3.2...25.4 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.89 mm
Les Atouts de l'article:
Gaine spiralée offre abrasion protection pour fils, câbles, tuyaux et tubes


