Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PA Nat.;longueur 30,5m;Cdt.1 - T25N-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983705610
Réf. Sonepar
00156070561
Réf. Fournisseur
T25N-C
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
4.8...50.8 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-40...65 °C
température de fonctionnement à court terme:
263 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
largeur d'hélice:
6.3 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyamide T25N-C protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. Protection légère, flexible et durable pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 65 °C. Polyamide. 6,4 mm de diamètre, plage de faisceaux de 4,8 mm à 50,8 mm. Coloris : naturel. 30,5 m de long.