Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PA Noir UV;longueur 304,8m;Cdt.1 - T25N-M0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PA Noir UV;longueur 304,8m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983389711

Réf. Sonepar

00156038971

Réf. Fournisseur

T25N-M0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...65 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

0.58 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 6,4mm;PA 6.6 Noir UV; -40°C +65°C;longueur 304,8m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,25" (6,3 mm) x 1 000', en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.