Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Blanc;longueur 30,5m;Cdt.1 - T25F-C10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983384204

Réf. Sonepar

00156038420

Réf. Fournisseur

T25F-C10

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

blanc

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.02 mm

largeur d'hélice:

6.3 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 6,4mm;Polyethylene Blanc; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en polyéthylène T25F-C10 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 50 °C. En polyéthylène. 6,4 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 4,8 mm à 50,8 mm. Coloris : blanc. 30,5 m de long.