Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Nat. Feu;longueur 30,5m;Cdt.1 - T25R-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Nat. Feu;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983396948

Réf. Sonepar

00156039694

Réf. Fournisseur

T25R-CY

Marque

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.02 mm

largeur d'hélice:

9.5 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 6,4mm;Polyethylene Naturel résistant au feu; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en polyéthylène T25R-CY protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. La gaine permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. Protection légère, flexible et durable, pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène résistant au feu. 6,4 mm de diamètre, plage de faisceaux de 4,8 mm à 50,8 mm. Coloris : naturel. 30,5 m de long.