Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Nat. FR;longueur 304,8m;Cdt.1 - T25FR-MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Nat. FR;longueur 304,8m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983107698

Réf. Sonepar

00156310769

Réf. Fournisseur

T25FR-MY

Marque

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

blanc

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-20...50 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.02 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 6,4mm;Polyethylene Naturel flamme retardant; -20°C +50°C;longueur 304,8m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,25" (6,3 mm) x 1 000', polyéthylène retardateur de flamme, naturel, conditionnement en vrac.