Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Noir FR;longueur 30,5m;Cdt.1 - T25FR-C20Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983107834
Réf. Sonepar
00156310783
Réf. Fournisseur
T25FR-C20Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
4.8...50.8 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-20...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
132 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.02 mm
largeur d'hélice:
9.5 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyéthylène T25FR-C20Y protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. La gaine permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. Protection légère, flexible et durable, pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène retardateur de flamme. 6,4 mm de diamètre, plage de faisceaux de 4,8 mm à 50,8 mm. Noir. 30,5 m de long.