Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1 - T25F-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983705559

Réf. Sonepar

00156070555

Réf. Fournisseur

T25F-C0

Marque

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

1.02 mm

largeur d'hélice:

50.8 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 6,4mm;Polyethylene Noir UV; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en polyéthylène T25F-C0 protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. Protection légère, flexible et durable pour une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 50 °C. Polyéthylène résistant aux intempéries. 6,4 mm de diamètre, plage de faisceaux de 4,8 mm à 50,8 mm. Coloris : noir. 30,5 m de long.