Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Orange;longueur 30,5m;Cdt.1 - T25F-C3Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6.4 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - orange
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983422357
Réf. Sonepar
00156042235
Réf. Fournisseur
T25F-C3Y
Marque
Panduit
diamètre nominal:
6.4 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
orange
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
4.8...50.8 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
115 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.02 mm
largeur d'hélice:
6.3 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polyéthylène T25F-C3Y assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 50 °C. En polyéthylène. 6,4 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 4,8 mm à 50,8 mm. Coloris orange. 30,5 m de long.




