Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Rouge;longueur 30,5m;Cdt.1 - T25F-C2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;PE Rouge;longueur 30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983384235

Réf. Sonepar

00156038423

Réf. Fournisseur

T25F-C2

Marque

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

rouge

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.02 mm

largeur d'hélice:

6.3 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 6,4mm;Polyethylene Rouge; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,25" (6,3 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène, rouge.