Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;TFE Nat.;longueur 15,2m;Cdt.1 - T25T-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 6,4mm;TFE Nat.;longueur 15,2m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 4.8...50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983705689

Réf. Sonepar

00156070568

Réf. Fournisseur

T25T-L

Marque

Panduit

diamètre nominal:

6.4 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

4.8...50.8 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

PTFE

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-270...180 °C

température de fonctionnement à court terme:

342 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V0

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

0.76 mm

largeur d'hélice:

6.3 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 6,4mm;TFE Naturel; -270°C +180°C;longueur 15,2m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en tétrafluoroéthylène T25T-L protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. Elle permet de maintenir des câbles dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements avec un ou plusieurs câbles. Protection légère, flexible et durable pour les formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Pour une utilisation jusqu'à 180 °C. Tétrafluoroéthylène (TFE). 6,4 mm de diamètre, plage de faisceaux de 4,8 mm à 50,8 mm. Coloris : naturel. Longueur : 15,2 m.