Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 9,5mm;PA Nat.;longueur 30,5m;Cdt.1 - T38N-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 7.9...76.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983706075
Réf. Sonepar
00156070607
Réf. Fournisseur
T38N-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
7.9...76.2 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-40...65 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.76 mm
largeur d'hélice:
9.7 mm
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,38" (9,7 mm) x 100', polyamide 6-6, naturel.


