Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 9,5mm;PA Nat.;longueur 76,2m;Cdt.1 - T38N-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9.5 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 7.9...76.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983705719

Réf. Sonepar

00156070571

Réf. Fournisseur

T38N-TL

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9.5 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

7.9...76.2 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-40...65 °C

température de fonctionnement à court terme:

263 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.76 mm

Rouleau gaine spiralée;diamètre exterieur 9,5mm;PA 6.6 Naturel; -40°C +65°C;longueur 76,2m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine spirale en polyamide T38N-TL assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 65 °C. Polyamide. 9,7 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 7,9 mm à 76,2 mm. Coloris : naturel. 76,2 m de long.