Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 9,5mm;PE Nat. FR;longueur 76,2m;Cdt.1 - T38FR-TLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 7.9...76.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983107711
Réf. Sonepar
00156310771
Réf. Fournisseur
T38FR-TLY
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
blanc
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
7.9...76.2 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.4 mm
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion, 0,38" (9,7 mm) x 250', polyéthylène retardateur de flamme, naturel, conditionnement en vrac.


