Panduit - Rouleau gaine spiralée;diamètre ext. 9,5mm;Polypro Noir UV;longueur 30,5m;Cdt.1 - T38P-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9.5 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 7.9...76.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983320240
Réf. Sonepar
00156332024
Réf. Fournisseur
T38P-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
7.9...76.2 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...115 °C
température de fonctionnement à court terme:
168 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Oui
épaisseur de paroi:
0.76 mm
Les Atouts de l'article:
La gaine spirale en polypropylène T38P-C0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une protection continue contre l'abrasion. La gaine spirale permet de maintenir des câbles multiples dans un faisceau unique facile à manipuler et de créer des branchements. La protection légère, flexible et durable permet une utilisation avec des formes irrégulières. Outil d'installation fourni. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 115 °C. Polypropylène résistant aux intempéries. 9,7 mm de diamètre pour une plage de faisceaux de 7,9 mm à 76,2 mm. Coloris noir. 30,5 m de long.




