Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam.nom.12,7mm;PET Blanc FR;long. 152,4m;Cdt.1 - SE50PFR-DR10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam.nom.12,7mm;PET Blanc FR;long. 152,4m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 6.4...19.1 mm

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983407934

Réf. Sonepar

00156040793

Réf. Fournisseur

SE50PFR-DR10

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau:

6.4...19.1 mm

diamètre nominal:

12.7 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 12,7mm;PET Blanc flamme retardant;125°C;longueur 152,4m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansible de 0,50 po (12,7 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, blanc, retardateur de flamme, polyéthylène téréphtalate, 500 pi (152,4 m) par rouleau.