Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 12,7mm;PET Blanc;long. 152,4m;Cdt.1 - SE50P-DR10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 6.4...19.1 mm
diamètre nominal - 12.7 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983407927
Réf. Sonepar
00156040792
Réf. Fournisseur
SE50P-DR10
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
6.4...19.1 mm
diamètre nominal:
12.7 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansible de 0,50 po (12,7 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, blanc, polyéthylène téréphtalate, 500 pi (152,4 m) par rouleau.