Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 12,7mm;PET Noir FR;long.30,5m;Cdt.1 - SE50PFR-CR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 6.4...19.1 mm
diamètre nominal - 12.7 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983202584
Réf. Sonepar
00156020258
Réf. Fournisseur
SE50PFR-CR0
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
6.4...19.1 mm
diamètre nominal:
12.7 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V1
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée SE50PFR-CR0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection durable et légère est très flexible. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. Plage de températures : –70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène retardateur de flamme. Diamètre nominal : 12,7 mm, 30,5 m de long. Coloris : noir avec fil blanc. 1 unité/pack.


