Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 12,7mm;PET Noir;long.30,5m;Cdt.1 - SE50P-CR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 12,7mm;PET Noir;long.30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 6.4...19.1 mm

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983202386

Réf. Sonepar

00156020238

Réf. Fournisseur

SE50P-CR0

Marque

Panduit

diamètre du faisceau:

6.4...19.1 mm

diamètre nominal:

12.7 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 12,7mm;PET Noir;125°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée SE50P-CR0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection légère et durable est très flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. Plage de températures : –70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 12,7 mm, 30,5 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.