Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 19,1mm;PET Gris FR;long.30,5m;Cdt.1 - SE75PFR-CR8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 12.7...31.8 mm
diamètre nominal - 19.1 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983370207
Réf. Sonepar
00156037020
Réf. Fournisseur
SE75PFR-CR8
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
12.7...31.8 mm
diamètre nominal:
19.1 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansible de 0,75 po (19,1 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, gris, retardateur de flamme, polyéthylène téréphtalate, 100 pi (30,48 m) par rouleau.


