Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 19,1mm;PET Gris;long.30,5m;Cdt.1 - SE75P-CR8

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 19,1mm;PET Gris;long.30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 12.7...31.8 mm

  • diamètre nominal - 19.1 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983370139

Réf. Sonepar

00156037013

Réf. Fournisseur

SE75P-CR8

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau:

12.7...31.8 mm

diamètre nominal:

19.1 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 19,1mm;PET Gris; 125°C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansible de 0,75 po (19,1 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, gris, polyéthylène téréphtalate, 100 pi (30,48 m) par bobine.