Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 19,1mm;PET Noir;long.30,5m;Cdt.1 - SE75P-CR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 12.7...31.8 mm
diamètre nominal - 19.1 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983202393
Réf. Sonepar
00156020239
Réf. Fournisseur
SE75P-CR0
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
12.7...31.8 mm
diamètre nominal:
19.1 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée SE75P-CR0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection légère et durable est très flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. Plage de températures : –70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 19,1 mm, 30,5 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.


