Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 3,2mm;PET Noir FR;long.61m;Cdt.1 - SE12PFR-TR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 3,2mm;PET Noir FR;long.61m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 2.4...6.4 mm

  • diamètre nominal - 3.2 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983202492

Réf. Sonepar

00156020249

Réf. Fournisseur

SE12PFR-TR0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau:

2.4...6.4 mm

diamètre nominal:

3.2 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 3,2mm;PET Noir flamme retardant; 125°C;longueur 61m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée SE12PFR-TR0 assure aux fils, aux câbles et aux tubes une résistance continue à l'abrasion. La protection durable et légère est très flexible. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs. Plage de températures : -70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène retardateur de flamme. Diamètre nominal : 3,2 mm, 61 m de long. Coloris : noir avec fil blanc. 1 unité par paquet.