Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 31,8mm;PET Gris FR;long. 61m;Cdt.1 - SE125PFR-TR8

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 31,8mm;PET Gris FR;long. 61m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 19.1...38.1 mm

  • diamètre nominal - 31.8 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983220021

Réf. Sonepar

00156022002

Réf. Fournisseur

SE125PFR-TR8

Marque

Panduit

diamètre du faisceau:

19.1...38.1 mm

diamètre nominal:

31.8 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 31,8mm;PET Gris flamme retardant; 125°C;longueur 61m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansible de 1,25 po (31,8 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, gris, retardateur de flamme, polyéthylène téréphtalate, 200 pi (601 m) par rouleau.