Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 38,1mm;PET Gris FR;long. 61m;Cdt.1 - SE150PFR-TR8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 25.4...54 mm
diamètre nominal - 38.1 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983220038
Réf. Sonepar
00156022003
Réf. Fournisseur
SE150PFR-TR8
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
25.4...54 mm
diamètre nominal:
38.1 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Retardateur de flamme gaine tressée tressée permet de poursuivre une résistance à l'abrasion pour fils, câbles et les tubes. Le tissage ouvert hautement flexible ne va pas recouvrir la chaleur ou d'humidité.