Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam.nom. 6,4mm;PET Blanc FR;long. 304,8m;Cdt.1 - SE25PFR-MR10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 3.2...9.5 mm
diamètre nominal - 6.4 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983407897
Réf. Sonepar
00156040789
Réf. Fournisseur
SE25PFR-MR10
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
3.2...9.5 mm
diamètre nominal:
6.4 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée expansible de 0,25 po (6,4 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, blanc, retardateur de flamme, polyéthylène téréphtalate, 1 000 pi (304,8 m) par rouleau.