Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 63,5mm;PET Noir;long. 61m;Cdt.1 - SE250P-TR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée expansible;diam. nom. 63,5mm;PET Noir;long. 61m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 44.5...92.3 mm

  • diamètre nominal - 63.5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983118151

Réf. Sonepar

00156311815

Réf. Fournisseur

SE250P-TR0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau:

44.5...92.3 mm

diamètre nominal:

63.5 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée expansible;diamètre nominal 63,5mm;PET Noir; 125°C;longueur 61m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée expansible de 2,50 po (63,5 mm) de diamètre assure aux fils, câbles et tubes une résistance continue à l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, noir, polyéthylène téréphtalate, 200 pi par rouleau.