Panduit - Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diam.nom.12,7mm;PET Noir;long.45,7m;Cdt.1 - SE50PS-CLR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diam.nom.12,7mm;PET Noir;long.45,7m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 11.18...12.7 mm

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983960699

Réf. Sonepar

00156396069

Réf. Fournisseur

SE50PS-CLR0

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau:

11.18...12.7 mm

diamètre nominal:

12.7 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diamètre nominal 12,7mm;PET Noir; 125°C;longueur 45,7m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine tressée Pan-Wrap SE50PS-CLR0 permet l'installation une fois le fil ou le câble acheminé et raccordé. Idéale pour les applications nécessitant une nouvelle entrée. Protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. La protection légère et durable est très flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Plage de températures : –70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 12,7 mm, 45,7 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.