Panduit - Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diam.nom.19,1mm;PET Noir;long.30,5m;Cdt.1 - SE75PS-CR0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 16...19.05 mm
diamètre nominal - 19.1 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983960729
Réf. Sonepar
00156396072
Réf. Fournisseur
SE75PS-CR0
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
16...19.05 mm
diamètre nominal:
19.1 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine tressée Pan-Wrap SE75PS-CR0 permet l'installation une fois le fil ou le câble acheminé et raccordé. Idéale pour les applications nécessitant une nouvelle entrée. Protège les fils, câbles et tubes contre l'abrasion. La protection légère et durable est très flexible et le tissage ouvert ne retient ni la chaleur ni l'humidité. Plage de températures : –70 °C à 125 °C. Polytéréphtalate d'éthylène. Diamètre nominal : 19,1 mm, 30,5 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.