Panduit - Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diam.nom. 38,1mm;PET Noir;long.22,9m;Cdt.1 - SE150PS-LQR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 35.05...38.1 mm
diamètre nominal - 38.1 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983960743
Réf. Sonepar
00156396074
Réf. Fournisseur
SE150PS-LQR0
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
35.05...38.1 mm
diamètre nominal:
38.1 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine tressée expansible Pan-Wrap™, diamètre 1,50" (3,81 cm), noir, téréphtalate de polyéthylène, 75 pi (22,86 m) par rouleau.


