Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diam.nom.6,4mm;PET Noir FR;long.61m;Cdt.1 - SE25PSFR-TR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diam.nom.6,4mm;PET Noir FR;long.61m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 3.2...9.5 mm

  • diamètre nominal - 6.4 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983960767

Réf. Sonepar

00156396076

Réf. Fournisseur

SE25PSFR-TR0

Marque

Panduit

diamètre du faisceau:

3.2...9.5 mm

diamètre nominal:

6.4 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diamètre nominal 6,4mm;PET Noir flamme retardant; 125°C;longueur 61m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine tressée expansible Pan-Wrap™, diamètre 0,25" (2,54 cm), noir avec traceur blanc, retardateur de flamme, téréphtalate de polyéthylène, 200 pi (61 m) par rouleau.