Panduit - Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diam.nom.6,4mm;PET Noir;long.61m;Cdt.1 - SE25PS-TR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 4...11.1 mm
diamètre nominal - 6.4 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine tressée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983960712
Réf. Sonepar
00156396071
Réf. Fournisseur
SE25PS-TR0
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
4...11.1 mm
diamètre nominal:
6.4 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
température:
-70...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine tressée expansible Pan-Wrap™, diamètre 0,25" (0,635 cm), noir, téréphtalate de polyéthylène, 200 pi (60,96 m) par rouleau.


