Panduit - Rouleau gaine tressée PANWRAP fendue;dia.nom.12,7mm;PET Noir FR;long.45,7m;Cdt.1 - SE50PSFR-CLR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée PANWRAP fendue;dia.nom.12,7mm;PET Noir FR;long.45,7m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 11.18...12.7 mm

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983960774

Réf. Sonepar

00156396077

Réf. Fournisseur

SE50PSFR-CLR0

Marque

Panduit

diamètre du faisceau:

11.18...12.7 mm

diamètre nominal:

12.7 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diamètre nominal 12,7mm;PET Noir flamme retardant; 125°C;longueur 45,7m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine tressée expansible Pan-Wrap™, diamètre 0,50" (2,54 cm), noir avec traceur blanc, retardateur de flamme, téréphtalate de polyéthylène, 150 pi (45,72 m) par rouleau.