Panduit - Rouleau gaine tressée PANWRAP fendue;dia.nom.25,4mm;PET Noir FR;long.30,5m;Cdt.1 - SE100PSFR-CR0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau gaine tressée PANWRAP fendue;dia.nom.25,4mm;PET Noir FR;long.30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 22.35...25.4 mm

  • diamètre nominal - 25.4 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983960798

Réf. Sonepar

00156396079

Réf. Fournisseur

SE100PSFR-CR0

Marque

Panduit

diamètre du faisceau:

22.35...25.4 mm

diamètre nominal:

25.4 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-70...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Rouleau gaine tressée PAN-WRAP fendue;diamètre nominal 25,4mm;PET Noir flamme retardant; 125 °C;longueur 30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Gaine tressée expansible Pan-Wrap™, diamètre 1" (2,54 cm), noir avec traceur blanc, retardateur de flamme, téréphtalate de polyéthylène, 100 pi (30,48 m) par rouleau.