Panduit - Rouleau protège arête adhésif ajouré;ép. 0,9-1,6mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1 - GEE62F-A-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 4.1 mm
largeur - 3.3 mm
longueur - 30.48 mm
couleur - noir
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983627134
Réf. Sonepar
00156062713
Réf. Fournisseur
GEE62F-A-C0
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
4.1 mm
largeur:
3.3 mm
longueur:
30.48 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil fendue GEE62F-A-C0 en polyéthylène empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. La bague fendue est recommandée pour les trous irréguliers ou ronds. Le matériel est hautement flexible ; le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible en bobine de 30,5 m pour une distribution facile. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 0,9 mm à 1,6 mm d'épaisseur. Coloris : noir. 1 unité par package.