Panduit - Rouleau protège arête adhésif ajouré;ép. 2,5-3,7mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1 - GEE144F-A-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 5.6 mm

  • largeur - 5.4 mm

  • longueur - 30.48 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983627172

Réf. Sonepar

00156062717

Réf. Fournisseur

GEE144F-A-C0

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

5.6 mm

largeur:

5.4 mm

longueur:

30.48 mm

couleur:

noir

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Rouleau protège arête adhésif ajouré;ép. 2,5-3,7mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La bague passe-fil fendue GEE144F-A-C0 en polyéthylène empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. La bague fendue est recommandée pour les trous irréguliers ou ronds. Le matériel est hautement flexible ; le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible en bobine de 30,5 m pour une distribution facile. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 2,5 mm à 3,7 mm d'épaisseur. Coloris : noir. 1 unité par package.