Panduit - Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 1,6-2,5mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1 - GES99F-A-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 1,6-2,5mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 4.7 mm

  • largeur - 4.3 mm

  • longueur - 30.48 mm

  • couleur - noir

  • adapté à - universel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627073

Réf. Sonepar

00156062707

Réf. Fournisseur

GES99F-A-C0

Marque

Panduit

hauteur:

4.7 mm

largeur:

4.3 mm

longueur:

30.48 mm

couleur:

noir

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 1,6-2,5mm;PE Noir UV;long.30,5m;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La bague passe-fil fendue GES99F-A-C0 en polyéthylène empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. La bague fendue est recommandée pour les trous irréguliers ou ronds. Le matériel est hautement flexible ; le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible en bobine de 30,5 m pour une distribution facile. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 1,6 mm à 2,5 mm d'épaisseur. Coloris : noir. 1 unité par package