Panduit - Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 2,5-3,7mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1 - GES144F-A-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 5.6 mm 
- largeur - 5.4 mm 
- longueur - 30480 mm 
- couleur - autre 
- adapté à - universel 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983405619
Réf. Sonepar
00156040561
Réf. Fournisseur
GES144F-A-C
Marque
Panduit
hauteur:
5.6 mm
largeur:
5.4 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Rouleau protège arête adhésif plein;ép. 2,5-3,7mm;PE Nat.;long.30,5m;Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fil unie avec revêtement adhésif (utiliser sur bords droits seulement), épaisseur de 0,144", polyéthylène, naturel.
Les Atouts de l'article:
Bague passe-fil unie avec revêtement adhésif (utiliser sur bords droits seulement), épaisseur de 0,144", polyéthylène, naturel.






